Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Elektrische Spannung Folie selbstklebend 50mm ISO 7010 10St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X931991
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0350
EAN/GTIN:
     4044589034397
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Seitenlänge:
50 mm
Schildsymbol:
Elektrische Spannung
Ausführung:
Folie selbstklebend
Normen:
ISO 7010
Produkt-Art:
Warnschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,34*
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 7,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 7,36*
1
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,69*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,96*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,52*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,11*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,43*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,57*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.