Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolk 10 Sicherheitszeichen, Englisch, Gelb, Gefahr: Elektrizität, H 50 mm B 46mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4504427
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0350
EAN/GTIN:
     4044589034397
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Beschriftung = Gefahr: Elektrizität
Textmeldung = Warning For Dangerous Electrical Voltage
Sprache = Englisch
Selbstklebend = Ja
Höhe = 50 mm
Material = Folie
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 10
Breite = 46mm

Wolk WarnschildDas Wolk Warnschild ist eine gelbe, selbstklebende Folie für Stromrisiken, die die Gefahren und Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung von stromführenden elektrischen Geräten aufzeigt. Die korrekte Verwendung schützt die Geräte vor Schäden und verhindert Verletzungen Ihrer Mitarbeiter. Dieses Etikett ist 46 mm breit, 50 mm hoch und 0,25 mm tief.Eigenschaften und Vorteile10 Einheiten auf einem Blatt Warnung vor elektrischer Spannung Textmeldung: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Material: FolieZertifizierungenASR A1.3 BGV A8
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr: Elektrizität
Textmeldung:
Warning For Dangerous Electrical Voltage
Sprache:
Englisch
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
50 mm
Material:
Folie
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
10
Breite:
46mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, 4504427, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, Wolk, 300350, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 7,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 7,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,63*
€ 8,72*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,98*
1
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 15,61*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,51*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,47*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,16*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,39*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,56*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.