Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Auffanggurt anlegen,Aufkleber,Folie,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
561143
561143
561143
Artikel-Nr.:
     711-561143
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7325
EAN/GTIN:
     4044589369789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild
  • Auffanggurt anlegen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M018 und ASR A1.3 M018
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Auffanggurt anlegen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M018
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M018
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt benutzen m018 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt auffanggurt, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,74*
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,74*
8 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,80*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 13,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7320
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.A7327
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7320
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7327
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.