Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7327
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7327
EAN/GTIN:
     4044589367907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Auffanggurt benutzen DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Auffanggurt benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M018
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Auffanggurt benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt benutzen m018 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebotsschild, Alu, Auffanggurt benutzen, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M018, ASR A1.3 M018, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7320
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7320
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7325
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
21.A7327
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.