Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Alu,Auffanggurt benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7320
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7320
EAN/GTIN:
     4044589367884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m018 auffa...
Gebotsschild Auffanggurt benutzen DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Auffanggurt benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M018
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Auffanggurt benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt benutzen m018 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild, Alu, Auffanggurt benutzen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M018, ASR A1.3 M018, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
11.A7327
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,48*
Ähnlich
Wolk
21.A7320
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7325
ab € 2,84*
Ähnlich
Wolk
21.A7327
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.