Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Auffanggurt benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Auffanggurt benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Folie,Auffanggurt benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Gebotsschild,Folie,Auffanggurt benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7325
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7325
EAN/GTIN:
     4044589369789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Auffanggurt benutzen DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018
Auffanggurt benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M018
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M018 - Auffanggurt benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Auffanggurt benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, Auffanggurt benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M018, ASR A1.3 M018, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,72*
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,72*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,72*
8 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7320
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7327
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7320
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7327
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.