Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Gehörschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
547233
547233
Artikel-Nr.:
     711-547233
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7055
EAN/GTIN:
     4044589369550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
Gebotsschild
  • Gehörschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M003 und ASR A1.3 M003
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Gehörschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M003
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,73*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,73*
6 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 1,92*
1 Tag
63
20
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,18*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,92*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.