Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7055
EAN/GTIN:
     4044589369550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gehörschutz benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M003
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehörschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, Gehörschutz benutzen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M003, ASR A1.3 M003, wolk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,74*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,74*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,08*
9 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,33*
2 Tage
55
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,78*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.