Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003


Menge:  Schild  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Artikel-Nr.:
     158H-210.A7060
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7060
EAN/GTIN:
     4044589369567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gehörschutz benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M003
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehörschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, Gehörschutz benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M003, ASR A1.3 M003, wolk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
pro Schild
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,06*
1
pro Schild
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,06*
1 Tag
33
20
pro Schild
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,89*
5 Tage
49
1
pro Schild
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,27*
8 Tage
24
1
pro Schild
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,28*
Menge:  Schild  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schild
€ 4,06*
€ 4,83
pro Schild
ab 10 Schilder
€ 3,00*
€ 3,57
pro Schild
ab 20 Schilder
€ 2,87*
€ 3,42
pro Schild
ab 25 Schilder
€ 2,71*
€ 3,22
pro Schild
ab 50 Schilder
€ 2,49*
€ 2,96
pro Schild
ab 100 Schilder
€ 2,40*
€ 2,86
pro Schild
ab 200 Schilder
€ 2,36*
€ 2,81
pro Schild
ab 500 Schilder
€ 2,34*
€ 2,78
pro Schild
ab 15000 Schilder
€ 1,97*
€ 2,34
pro Schild
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,91*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.