Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A7050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A7050
EAN/GTIN:
     4044589407542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Gehörschutz benutzen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M003
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M003 - Gehörschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehörschutz benutzen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,57*
€ 61,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.