Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf rund,HxØ 900x76mm,Stahl,pulverbesch.,reflektierend,herausnehmbar,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532314
532314
532314
Artikel-Nr.:
     711-532314
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-02-0005
EAN/GTIN:
     4050576012460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten
  • Form rund mit Spitzkopf rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot, reflektierend
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Spitzkopf rund
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Farbe Ausführung:
weiß/rot
Gewicht:
7.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 131,91*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,26*
€ 154,12*
€ 4,95*
ab € 125,31*
€ 155,54*
€ 4,95*
ab € 125,84*
€ 155,54*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 221,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,32*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,19*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,56*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,06*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.