Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,Brandbekämpfung,Wandschild,Alu,langnachleuchtend,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532294
532294
Artikel-Nr.:
     711-532294
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5185
EAN/GTIN:
     4044589368645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild
  • Brandbekämpfung
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 F004 und ASR A1.3 F004
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Brandbekämpfung
Norm:
DIN EN ISO 7010 F004
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 F004
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
6 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,84*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,67*
€ 19,53*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A5180
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,86*
Ähnlich
Wolk
43.A5180
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.