Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, nachl., Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, nachl., Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 F004
Brandschutzschild, Alu, nachl., Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 F004
Brandschutzschild, Alu, nachl., Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 F004
Artikel-Nr.:
     158H-150.A5185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5185
EAN/GTIN:
     4044589368645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung DIN EN ISO 7010 F004
SafetyMarking® Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F004

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F004
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Alu, nachl., Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung, 20x20 cm, DIN EN ISO 7010 F004, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
6 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,67*
€ 19,53*
7 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A5180
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,86*
Ähnlich
Wolk
43.A5180
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.