Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Kunststoff, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Kunststoff, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004
Brandschutzschild, Kunststoff, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004
Brandschutzschild, Kunststoff, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A5180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A5180
EAN/GTIN:
     4044589372666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004
SafetyMarking® Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F004
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Kunststoff, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x15 cm, DIN EN ISO 7010 F004, ASR A1.3 F004, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5185
ab € 4,87*
Ähnlich
Wolk
21.A5180
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.