Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x 15 cm
Brandschutzschild, Folie, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x 15 cm
Brandschutzschild, Folie, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A5180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A5180
EAN/GTIN:
     4044589368928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
SafetyMarking® Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Folie, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, 15 x 15 cm, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5185
ab € 4,87*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
43.A5180
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.