Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittel/Geräte zur Brandbekämpfung, mit Flamme, HxB 200 x 200 157577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157577-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5185
EAN/GTIN:
     4044589368645
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Mittel/Geräte zur Brandbekämpfung, mit Flamme, HxB 200 x 200 mm, Alu HI Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Brandschutz-/Rettungsschilder Einsatzbereich = Breite = 200 mm Stärke = 560 µm Sichtbarkeit = Lang nachleuchtend Temperaturbeständig = -30 - 135 °C Leuchtdichtewert nach 10 Minuten = 150 mcd/m² Leuchtdichtewert nach 60 Minuten = 22 mcd/m² Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben Zum Kleben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben\;Zum Kleben\;
Breite:
200 mm
Einsatzbereich:
Brandschutz-\/Rettungsschilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Brandschutz-\/Rettungsschilder\;
Stärke:
560 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 135 °C
WEIGHT GRO:
.065000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,09*
Lager 4445
105
3
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,67*
€ 19,53*
8 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A5180
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,86*
Ähnlich
Wolk
43.A5180
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.