Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster-Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1600x500mm,8xStahlboden,Mitteltrennwand,Druckzylinderschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532127-0035
532127-0035
Artikel-Nr.:
     711-532127-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-055-532127-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Sichtfenster-Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetür mit Sichtfenster
  • Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 532127-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 532127-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 532127-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 532127-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 532127-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 532127-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Materialschrank, Regalschrank, Schiebetür-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Schiebetür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
117.08 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1950xb1600xt500mm, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Großraumschrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.691,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,25*
€ 2.301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,46*
€ 2.268,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,52*
€ 2.153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,59*
€ 2.084,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,06*
€ 2.012,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-80|
ab € 15,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.