| |
|
| Artikel-Nr.: 103-677616 Herst.-Nr.: 8900-750 EAN/GTIN: 4063332342886 |
| |
|
| | |
| Schrankschloss Ergo-Lock 4.0, PIN-Code, Mehrpreis.
Schlüssellose Identifikation und Nutzung - einfach durch Eingabe eines PIN-Codes. Lästige Schlüsselverwaltung oder Schlüsselverlust gehören der Vergangenheit an. Optische Funktionsrückmeldung - grün für Berechtigung und rot für Ablehnung. Nur in Verbindung mit einem C+P-Flügeltürschrank bestellbar. Sichere Dreipunktverriegelung - verhindert einfaches Aufhebeln des Schranks. Gute Bedienbarkeit - auch mit Handschuhen.
Die Schlossfamilie Ergo-Lock 4.0 vereint modernes Design und funktionale technische Details zu einem hochwertigen, praktischen und langlebigen Schrankschloss. Der patentierte Mechanismus erlaubt es, das Schloss zum Schließen einfach zuzudrücken - ideal z.B. bei vollen oder verschmutzten Händen. Schlüssellose Identifikation und Nutzung - einfach per Eingabe eines PIN-Codes. Die optische Funktionsrückmeldung sendet ein Signal für die Nutzungsberechtigung (grün) oder die Nutzungsablehnung (rot). Selbst bei einer niedrigen Schrankhöhe kann das PIN-Code-Schloss komfortabel von oben bedient werden - ganz ohne Bücken. 4- bis 8-stellige Codes möglich. HxBxT 120 x 60 x 40 mm.
Nur in Verbindung mit einem C+P-Flügeltürschrank bestellbar (Preis = Mehrpreis gegenüber ErgoLock Zylinderschloss). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Stahl | Verschlussart: | PIN-Schloss | Produkttyp: | Schlösser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C+P, 677616 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schloss, Schlösser, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,43* | € 204,90* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,09* | € 205,86* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,33* | € 218,69* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,08* | € 224,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,92* | € 232,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|