Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohrpfosten,f. Fluchtwegschild,Rundeisen-Erdanker,HxØ 3250x60mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531405
531405
Artikel-Nr.:
     711-531405
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2776
EAN/GTIN:
     4044589049957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten wolk
Rundrohrpfosten für Fluchtwegschild
  • mit Rundeisen-Erdanker
  • Höhe x Durchmesser 3250 x 60 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schild, Kennzeichnungsprodukt, Rettungsschild, Hinweisschild, Fluchtwegschild, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Fluchtwegschild
Befestigungsart:
Rundeisen-Erdanker
Höhe:
3250 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Kennzeichnungsprodukt, Rettungsschild, Hinweisschild, Fluchtwegschild, Notausgang-Schild, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,53*
€ 85,59*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 140,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 83,43*
Ähnlich
RAKU
90.2773
ab € 51,90*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,60*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 90,59*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 100,19*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 103,25*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,65*
Ähnlich
Wolk
90.2775
ab € 63,94*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.