Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ
Artikel-Nr.:
     894-900.2773
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2773
EAN/GTIN:
     4044589049926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 2000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 2m
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl IVZ
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Informationen:
Norm:
IVZ
Produktart:
Rohrpfosten
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
rund
Lieferung inkl.:
Abschlusskappe | Erdanker
Material:
Stahl
Durchmesser:
6,0 cm
Länge:
200,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, IVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 83,43*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,13*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 91,06*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 100,36*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 103,46*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,63*
Ähnlich
Wolk
90.2775
ab € 63,98*
Ähnlich
Wolk
90.2776
ab € 66,71*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.