Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3m,Rohr-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x300cm IVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3m,Rohr-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x300cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3m,Rohr-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x300cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3m,Rohr-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x300cm IVZ
Artikel-Nr.:
     894-900.2780
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2780
EAN/GTIN:
     4044589049995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten 3 m
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten ø 76 mm
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl IVZ
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Informationen:
Norm:
IVZ
Produktart:
Rohrpfosten
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
rund
Lieferung inkl.:
Abschlusskappe | Erdanker
Material:
Stahl
Durchmesser:
7,6 cm
Länge:
300,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, IVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2773
ab € 51,96*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,25*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 90,66*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 100,51*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 103,37*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,85*
Ähnlich
Wolk
90.2775
ab € 63,76*
Ähnlich
Wolk
90.2776
ab € 66,61*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.