Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten,feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3,25m,-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x325cm IVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpfosten,feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3,25m,-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x325cm IVZ
Rohrpfosten,feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3,25m,-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x325cm IVZ
Rohrpfosten,feuerverz Stahl IVZ-NormLäng:3,25m,-¥:7,6cm,Wandst:0,2cm,7,60x325cm IVZ
Artikel-Nr.:
     894-900.2781
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2781
EAN/GTIN:
     4044589050007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 3250 mm
rohrpfosten ø 76 mm
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl IVZ
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Informationen:
Norm:
IVZ
Produktart:
Rohrpfosten
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
rund
Lieferung inkl.:
Abschlusskappe | Erdanker
Material:
Stahl
Durchmesser:
7,6 cm
Länge:
325,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, IVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 83,29*
Ähnlich
RAKU
90.2773
ab € 51,74*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,92*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 100,07*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 104,03*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,85*
Ähnlich
Wolk
90.2775
ab € 63,94*
Ähnlich
Wolk
90.2776
ab € 66,77*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.