Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm IVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm IVZ
Artikel-Nr.:
     894-900.2776
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2776
EAN/GTIN:
     4044589049957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten wolk
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl IVZ
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Informationen:
Norm:
IVZ
Produktart:
Rohrpfosten
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
rund
Lieferung inkl.:
Abschlusskappe | Erdanker
Material:
Stahl
Durchmesser:
6,0 cm
Länge:
325,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, IVZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,61*
€ 85,80*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 115,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 83,72*
Ähnlich
RAKU
90.2773
ab € 51,96*
Ähnlich
RAKU
90.2784
ab € 113,25*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 90,66*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 100,51*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 103,37*
Ähnlich
Wolk
90.2774
ab € 57,85*
Ähnlich
Wolk
90.2775
ab € 63,76*
Ähnlich
Wolk
90.2777
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.