Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter,1x60l,HxBxT 600x590x282mm,Klemmschlitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530734
530734
530734
530734
530734
530734
530734
Artikel-Nr.:
     711-530734
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter
  • Boden
  • Inhalt 1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 590 x 282 mm
  • Klemmschlitze zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil

Suchbegriffe:
Abfalltonne, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelbehälter, Entsorgungsbehälter, Trennbehälter, Tret-Abfalleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Wertstoffbehälter
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
282 mm
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmschlitze
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Lebensmittelgeeignet:
ja
stapelbar:
ja
Form:
eckig
Gewicht:
2.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l grau, sammelbehälter, sammelbehälter 60l, Abfalltonne, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelbehälter, Entsorgungsbehälter, Trennbehälter, Tret-Abfalleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbox, Abfalleimer, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 22,12*
€ 30,32*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 22,06*
€ 30,33*
1
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 33,35*
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 25,97*
€ 35,64*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 60,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,48*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,46*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,26*
Zubehör
Durable
1800497221
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.