Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. Stahlband,f. Band B 13-16mm,f. Hülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530399
530399
Artikel-Nr.:
     711-530399
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17280
EAN/GTIN:
     4030198172803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät Standard
  • für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke
  • für Bandbreite 13 - 16 mm
  • zum Spannen, Verschließen und Abschneiden

Suchbegriffe:
Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Stahl
Anwendung:
mittelschwere bis schwere Packstücke
für Bandbreite:
13-16 mm
Set:
nein
Abroller Funktion:
zum Spannen, Verschließen und Abschneiden
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 314,02*
€ 364,02*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 367,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,93*
€ 371,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,66*
€ 373,92*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 525,82*
€ 585,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,12*
€ 696,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,40*
€ 676,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,34*
€ 634,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,78*
€ 629,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,82*
€ 625,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 131,38*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 50,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 119,88*
Zubehör
k.A.
4030198205747
ab € 140,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20563
ab € 3,3937*
Zubehör
Banholzer & Wenz
20564
ab € 98,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.