Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,6l,HxØ 375x214mm,Korpus PP gelb,Deckel PP gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529995
529995
Artikel-Nr.:
     711-529995
Herst.-Nr.:
     H2401018
EAN/GTIN:
     4012086061123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 6 l
  • Höhe x Durchmesser 375 x 214 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in gelb
  • Deckel aus Polypropylen in gelb

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
6 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
214 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
gelb
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
gelb
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,76167*
€ 9,10167*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 11,58*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,61*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,70*
Lager 711
60
6
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 6,75167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401082
ab € 8,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.