Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-854190
Herst.-Nr.:
     H2401018
EAN/GTIN:
     4012086061123
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, gelb.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
6 Liter
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
216 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 854190 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Restebehälter, Tischbehälter, Tischrestebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,76167*
€ 9,10167*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 11,58*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 11,61*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,70*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,10167*
€ 10,83099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92167*
€ 10,61679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69167*
€ 10,34309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76167*
€ 8,04639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,61002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 6,75167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401082
ab € 8,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.