Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, lichtgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-853720
Herst.-Nr.:
     H2401082
EAN/GTIN:
     4012086061093
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, lichtgrau.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
6 Liter
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
216 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler helit, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, helit, 853720 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Restebehälter, Tischbehälter, Tischrestebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,21*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,24*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,29*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 11,38*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,88*
€ 52,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,55*
€ 58,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,64667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 6,75167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401018
ab € 6,76167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.