Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-854050
Herst.-Nr.:
     H2401034
EAN/GTIN:
     4012086061109
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 6 l, VE 6, HxØ 375 x 216 mm, blau.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
6 Liter
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
216 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
blau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer kunststoff blau, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 854050 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Restebehälter, Tischbehälter, Tischrestebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,75167*
€ 8,98167*
1
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 11,38*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 8,47*
€ 11,41*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 11,56*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,98167*
€ 10,68819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79167*
€ 10,46209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59167*
€ 10,22409
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75167*
€ 8,03449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,89002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401018
ab € 6,76167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401082
ab € 8,26*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.