Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 978x1136x54mm,f. 12xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527308
527308
527308
Artikel-Nr.:
     711-527308
Herst.-Nr.:
     H6811102
EAN/GTIN:
     4012086008159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 978 x 1136 x 54 mm
  • Passend für 12 x DIN A4
  • Fülltiefe 35 mm
  • 12 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polystyrol in transparent
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
978 mm
Breite:
1136 mm
Tiefe:
54 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN A4
Ablagen:
12 Stück
Fülltiefe:
35 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
transparent
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
3.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter din a4 glasklar 12 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 78,34*
€ 107,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,13*
€ 107,56*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 113,77*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 199,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812102
ab € 57,45*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
Widex Selection
E866226
ab € 22,29*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.