Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Display, 3xDIN A4, BxTxH284x59x978 mm, glasklar, inkl.Montageschiene + Befe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Display, 3xDIN A4, BxTxH284x59x978 mm, glasklar, inkl.Montageschiene + Befe
Wand-Display, 3xDIN A4, BxTxH284x59x978 mm, glasklar, inkl.Montageschiene + Befe
Wand-Display, 3xDIN A4, BxTxH284x59x978 mm, glasklar, inkl.Montageschiene + Befe
Artikel-Nr.:
     369-E866226
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E866226
EAN/GTIN:
     4012086008111
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen· Aus hochwertigem transparenten Polystyrol · Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Andocken neuer Elemente · Fülltiefe der Fächer 35 mm · Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
grau
für Format:
DIN A4
Abmessung (B x T x H):
284 x 59 x 978mm
Anlieferung:
zerlegt
Fülltiefe je Fach:
35 mm
Höhe:
978 mm
Material Fach:
Kunststoff (SAN)
Abmessung Breite:
284 mm
Abmessung Tiefe:
59 mm
Abmessung Höhe:
978 mm
Gestellfarbe:
grau
Abmessungen (B x T x H):
284 x 59 x 978 mm
Tiefe:
59 mm
Anzahl Fächer:
3 Stück
VE:
3 Stück
Breite:
284 mm
VE/Stück:
3 Stück
Farbe Fach:
transparent
Material Gestell:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,29*
€ 31,45*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 31,45*
Lager 369
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,50334*
€ 41,20334*
4 Tage
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 72,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 89,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,20334*
€ 49,03197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15334*
€ 47,78247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27334*
€ 45,54527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42334*
€ 43,34377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50334*
€ 36,29897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 123,61002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6811102
ab € 78,34*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812102
ab € 57,45*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.