Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter-Wandset 12 x DIN A4 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthalter-Wandset 12 x DIN A4 glasklar
Prospekthalter-Wandset 12 x DIN A4 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6811102
Herst.-Nr.:
     H6811102
EAN/GTIN:
     4012086008159
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospekthalter Wandset Placativ
  • Zubehör für Wandbefestigung: Montageschiene Aluminium
  • Freie Kombination der Formate DIN A4 und 1/3 DIN A4, unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, bruchstabil
  • Werkstoff: SAN
  • Anzahl der Fächer: 12
  • Verwendung für Papierformate: 12 x DIN A4
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Breite:
1136 mm
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Höhe:
978 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
68 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 78,34*
€ 107,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,13*
€ 107,56*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 113,77*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 199,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812102
ab € 57,24*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
Widex Selection
E866226
ab € 22,18*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6812002
ab € 41,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.