Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter A4 glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthalter A4 glasklar
Prospekthalter A4 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6810002
Herst.-Nr.:
     H6810002
EAN/GTIN:
     4012086008043
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospekthalter A4 Placativ
  • Unbegrenzte horizontale und vertikale Reihung, einfache Wandmontage
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 1
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 hoch
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
284 mm
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
68 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,55*
€ 37,17*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 27,72*
€ 41,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810299
ab € 5,09*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810399
ab € 6,71*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810499
ab € 8,61*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810599
ab € 11,75*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810102
ab € 19,64*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810602
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.