Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Einzelplanke,f. innen,HxB 100x1200mm,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523863
523863
Artikel-Nr.:
     711-523863
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.21.114
EAN/GTIN:
     4055381350530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzplanke
  • Element: Einzelplanke
  • Für den Innenbereich geeignet
  • C-Profil
  • Höhe x Breite 100 x 1200 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Einzelplanke
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
100 mm
Breite:
1200 mm
Wandstärke:
3 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Farbe Ausführung:
gelb
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 67,25*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 58,11*
€ 74,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 88,79*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 112,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
207493
ab € 83,79*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
198.24.064
ab € 82,93*
Zubehör
Moravia
198.26.165
ab € 83,00*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,56*
Zubehör
Moravia
198.26.826
ab € 82,85*
Zubehör
Moravia
ab € 2,13*
Zubehör
Moravia
ab € 91,05*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Moravia
198.28.106
ab € 48,01*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.