Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Grundelement,BxT 885x600mm,Überfahr H 75mm,Hartgummi,gelb/schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523787
523787
523787
Artikel-Nr.:
     711-523787
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.23.799
EAN/GTIN:
     4055381350325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Grundelement
  • Breite x Tiefe 885 x 600 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Aus Hartgummi in gelb/schwarz
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Kabelbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabelabdeckung, Kabeldurchgang, Kabelmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Element:
Grundelement
Breite:
885 mm
Tiefe:
600 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Hartgummi
Farbe Element:
gelb/schwarz
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 68 mm, 1 x 55 mm
Gewicht:
20.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabeldurchgang, Kabelmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 106,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 106,81*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 93,9512*
€ 115,0312*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,42*
€ 118,58*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 169,42*
€ 204,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 94,33*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,6797*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 206,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.