Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,0xStahlboden,9 Schublade(n),m. Werkbankplatte,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522529-0001
522529-0001
522529-0001
522529-0001
Artikel-Nr.:
     711-522529-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1460.07.3013
EAN/GTIN:
     4251142217382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen mit Systemlochung
  • doppelwandige Türen
  • 0 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 9x100 mm
  • Traglast je Schublade 110 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
  • Rückwand mit Systemlochung und Schlitzprägung
  • mit Werkbankplatte
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 522529-0001 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Schrank mit Systemlochung

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
0 Stück
Traglast Fachboden:
80 kg
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
9x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
9 Stück
Schubladentraglast:
110 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Werkbankplatte:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Rückwand:
mit Systemlochung und Schlitzprägung
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausführung:
doppelwandige Türen
Tür Ausstattung:
Türen mit Systemlochung
UT_Schubladen Ausstattung:
Schubladen mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung
Gewicht:
199 kg
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Material- und Schubladenschrank, Schrank mit Systemlochung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.050,24*
€ 2.283,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.284,72*
€ 2.803,83*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.606,67*
€ 3.059,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.629,34*
€ 3.068,31*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 3.425,58*
€ 3.701,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.701,28*
€ 4.404,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.666,97*
€ 4.363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.520,92*
€ 4.189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.449,44*
€ 4.104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.425,58*
€ 4.076,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.