| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA1460.07.3013 Herst.-Nr.: 1460.07.3013 EAN/GTIN: 4251142217382 |
| |
|
| | |
| ®RasterPlan Schubladenschrank Modell 17 RAL 7035. Türinnenseite: Lochplatten 1950 x 1000 x 600 mm 9 Schubladen H 100 mm 1 Werkbankplatte Multiplex. ®RasterPlan Schubladenschränke sind konzipiert für die professionelle praxisorientierte Lagerung und Ordnu Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1460.07.3013 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Vertikalauszugschrank, Hochschrank, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, großvolumenschränke, Systemschrank, Schubladenschränke, Garagenschrank, Beistellschrank, system schrank, Materialschrank, Auszugschränke, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, RasterPlan, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, Zugwagenschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, ToolTower, Werkzeugschränke, Werkstückschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerlastschränke-ohne-Mitteltrennwand, Schwerlast-Beistellschränke-ohne-Mitteltrennwand, Schwerlastschränke-mit-Mitteltrennwand, Schwerlast-Beistellschränke-mit-Mitteltrennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.045,15* | € 2.283,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.296,98* | € 2.803,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.620,78* | € 3.060,10* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.607,77* | € 3.068,44* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.411,35* | € 3.701,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|