Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Mittelpfosten,f. außen,HxBxT 1000x100x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521154
521154
521154
521154
521154
Artikel-Nr.:
     711-521154
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.13.894
EAN/GTIN:
     4055381243030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Mittelpfosten
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 100 x 100 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Mittelpfosten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, rammschutzgeländer mittelpfosten, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Begrenzungspfosten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 178,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,82*
€ 179,51*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 190,96*
€ 4,95*
ab € 162,03*
€ 196,92*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 238,32*
€ 290,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,08*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,36*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,61*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 183,82*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.