Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten, Mitte, 1000 mm, verzinkt und beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26606
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     19413894
EAN/GTIN:
     4055381243030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
Rammschutz-Planke

Extrem robustes, massives und variables Schutz- sowie Sicherheitsgeländer aus Profilstahl.

  • Variables System mit Standpfosten und Querbalken
  • formschlüssig, keine überstehenden Laschen und Schrauben
  • problemlos erweiterbar
  • für innen: gelb kunststoffbeschichtet
  • für aussen: feuerverzinkt und kunststoff-beschichtet


Standpfosten

  • Masse: 1000 x 100 x 100 mm
  • Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
  • Gewicht: 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Standpfosten Mitte
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Tiefe:
100 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Profilstahl
Einsatzort:
Innen-; Aussenbereich
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
null kg
Oberfläche (Material):
verzinkt u. beschichtet
Breite:
100 mm
Typ:
Rammschutzgeländer
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, rammschutzgeländer mittelpfosten, moravia anfahrschutz, 26606, 26606-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Rammschutzbügel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,41*
€ 177,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 177,65*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 188,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 202,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 174,37*
€ 210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,20*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 61,71*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,35*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 184,71*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.