Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line
Artikel-Nr.:
     103-475972
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.18.997
EAN/GTIN:
     4055381242255
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Länge 1000 mm.

Formschlüssig - keine überstehenden Laschen oder Schrauben. Schnelle und einfache Montage. Für den Innen- und Außenbereich. Problemlos erweiterbar.

Zur problemlosen Montage zwischen den verschiedenen Pfosten. Inkl. Befestigungsmaterial. Querschnitt 120 x 80 x 3 mm.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl
Befestigungsart:
mit Standpfosten verschraubt
Gesamtlänge:
1000 mm
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 79,01*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 63,35*
€ 79,64*
€ 4,95*
ab € 68,63*
€ 86,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 93,33*
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 105,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.18.205
ab € 99,75*
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 89,12*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 96,63*
Zubehör
Moravia
194.16.094
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.