Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,Messbereich 5-120l/min,f. dünnflüssige Medien,max. Viskosität 0,8mPas,Anschluss 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520773
520773
Artikel-Nr.:
     711-520773
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0213-051
EAN/GTIN:
     4250323300608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
  • Messbereich 5 - 120 l/min
  • für dünnflüssige Medien mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
  • Anschluss 1"
  • Arbeitsdruck 10 bar
  • Teil- und Gesamtmenge wird gleichzeitig angezeigt
  • mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
  • Gehäuse aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Pumpe, Fasspumpe, Mischpumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Elektro-Pumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Durchflussmengenzähler, Durchflusszähler

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Durchflussmengenzähler
Messbereich:
5-120 l/min
Medium:
dünnflüssige Medien
max. Viskosität:
0.8-40 mPas
Anschluss:
1"
Betriebsdruck:
10 bar
Zubehör Funktion:
Teil- und Gesamtmenge wird gleichzeitig angezeigt
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5 V (AAA)
Material Gehäuse:
Polypropylen
Gewicht:
0.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE53987133
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,52*
€ 437,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,07*
€ 438,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 438,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,15*
€ 444,64*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 722,27*
€ 779,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,06*
€ 927,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,33*
€ 916,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,69*
€ 899,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,81*
€ 883,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,27*
€ 859,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 722,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-020
ab € 466,07*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-512
ab € 629,51*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-510
ab € 598,16*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-511
ab € 595,85*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-502
ab € 424,29*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-500
ab € 378,62*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-501
ab € 390,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.