Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 68l/min 200 V Tauchtiefe 1000mm nur Pumpe LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9132488926
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-512
EAN/GTIN:
     4250155195212
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 28mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
68 l/min
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
90 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
6,5 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
Niro
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, tauchrohr, fasspumpe säuren, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,99*
€ 685,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,51*
€ 685,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,24*
€ 700,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,11*
€ 715,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,55*
€ 733,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,07*
€ 872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,16*
€ 856,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,25*
€ 840,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,88*
€ 825,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 678,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 393,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.