Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200 V Tauchtiefe 700mm nur Pumpe LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9132488918
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-501
EAN/GTIN:
     4250155195175
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 200V· Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
700 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, elektrische fasspumpe 700mm, tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,48*
€ 436,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,60*
€ 436,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,97*
€ 448,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,21*
€ 455,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,42*
€ 469,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,21*
€ 550,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,34*
€ 524,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 423,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 393,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.