Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz,Rechteck,HxLxB 200x500x20mm,PU,gelb/schwarz,4 Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520082
520082
520082
Artikel-Nr.:
     711-520082
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.15.592
EAN/GTIN:
     4055381166582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Flächenschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Rechteck
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 20 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Flächenschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Rechteck
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Höhe:
200 mm
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
zum Aufdübeln
Bohrungen Anzahl:
4 Stück
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, flächenschutzprofil gelb-schwarz typ f, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 61,26*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,79*
€ 73,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 77,02*
€ 5,00*
ab € 62,89*
€ 80,63*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 103,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 29,69*
Ähnlich
Schake
ab € 33,63*
Ähnlich
Schake
ab € 98,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,68*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 105,41*
Ähnlich
Schake
ab € 81,25*
Ähnlich
Moravia
422.19.509
ab € 26,56*
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 74,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,00*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 39,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 278,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 367,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 471,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.