Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flächenschutz aus PU (Art. 11406)
Modellbeispiel: Flächenschutz aus PU (Art. 11406)
Technische Ansicht: Flächenschutz (Art. 11406)
Artikel-Nr.:
     328-11406
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527054761
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 500 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-und lösemittelbeständig, silikonfrei
  • Befestigung: inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich


Einsatzbereiche:

  • Schutz von Wänden, Unterzüge und Durchgängen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für hygienische Anwendungen)
|

Hinweis: Die Lackierung des Flächenschutzes wurde nicht für eine Anbringung in Reihe konzipiert, wodurch ein optischer Versatz entstehen kann.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
500 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Befestigung:
zum Anschrauben
Brandschutzklasse:
B2
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Eigenschaft:
UV, und lösemittelbeständig, silikonfrei
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, flächenschutzprofil gelb-schwarz typ f, eckschutzprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, Prallschutz, Kantenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Sicherheitsausrüstung, Schutzprofil, Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 61,44*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 52,03*
€ 73,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 77,37*
€ 5,00*
ab € 62,62*
€ 81,04*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 29,72*
Ähnlich
Schake
ab € 33,63*
Ähnlich
Schake
ab € 98,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 87,85*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 105,13*
Ähnlich
Schake
ab € 80,95*
Ähnlich
Moravia
422.19.509
ab € 26,55*
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 74,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,93*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 39,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 280,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 366,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.