Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenanfahrschutz 'Beehive'


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz -Beehive- aus LLDPE für eckige und runde Säulen und Träger
Anwendungsbeispiel: Säulenanfahrschutz -Beehive- aus LLDPE für eckige und runde Säulen und Träger
Anwendungsbeispiel: hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption
Anwendungsbeispiel: elastische Kraftaufnahme von weit mehr als 400 Nm
Anwendungsbeispiel: Auch für runde Säulen
Anwendungbeispiel: Sicht von oben
Anwendungsbeispiel: Effektive Schlagabsorption
Anwendungsbeispiel: Montage der Elementen und Stäben
Anwendungsbeispiel: Schnelle Befestigung an der Säule ohne Werkzeug
Tabelle der benötigten Elemente nach Säulenmaßen:
Technische Ansicht: Mit Aufnahmen zur Wandbefestigung bei Säulen direkt an der Wand (Nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-19078
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527453977
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
  • Material: LLDPE
  • Schützhöhe: 1000 mm
  • Farbe: signalgelb
  • getestet nach FEM 10.02.02 und AS 4084
  • Lieferumfang: 20 Elemente + 8 Stäbe

|
  • hohe Stoßkraftaufnahme und effektive Schlagabsorption
  • elastische Kraftaufnahme von weit mehr als 400 Nm
  • für eckige und runde Säulen und Träger
  • elastisch, deformierbar und formstabil
  • Temperatur- und UV-Lichtbeständig
  • Kühlhallen geeignet bis -40° C
  • auch für den Außeneinsatz
|

Hinweis: Um festzustellen wie viele Elemente für den Schutz der Säule benötigt werden, bitte auf das Bild mit den Säulenmaßen achten.

Achtung: Für Säulen an der Wand werden Aufnahmen zur Wandbefestigung benötigt - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
signalgelb
Höhe:
1000 mm
Lieferumfang:
20 Elemente + 8 Stäbe
Material:
LLDPE
Zusatzinfo:
getestet nach FEM 10.02.02 und AS 4084
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, stein hgs pfostenschutz, pfostenschutz, Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 280,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 363,79*
€ 432,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 358,29*
€ 426,37
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 347,54*
€ 413,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 320,76*
€ 381,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 311,25*
€ 370,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 280,48*
€ 333,77
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.