Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'Solid' neigbar Neigungswinkel 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- neigbar Neigungswinkel 15° (Art. 477.89b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- neigbar Neigungswinkel 15° (Art. 477.89b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- neigbar Neigungswinkel 15° (Art. 477.89b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -Solid- neigbar Neigungswinkel 15° (Art. 477.89b)
Modellbeispiel: Anfahrschutz, neigbar (Art. 477.89b)
Anwendungsbeispiel: Neigungswinkel bis 15°, Stöße werden absorbiert und Ankerschrauben nicht heraus gerissen
Artikel-Nr.:
     328-477.89b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728069
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Schenkellänge: 160 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Material: Stahlblech
  • Materialstärke: 6 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit
    schwarzen Streifen
  • Neigung: bis zu max. 15°
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • zur Sicherung von Stützrahmen, Regalen etc.
  • besitzt eine Neigbarkeit von bis zu 15°
  • Stöße von Staplern oder sonstigen Fahrzeugen werden absorbiert
  • die Dübelschraubverbindungen werden nicht aus dem Hallenboden heraus gerissen
  • Druck bis zu 400Nm möglich
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
6 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Neigung:
bis zu max. 15°
Schenkellänge:
160 mm
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz h400mm, Kantenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Weitspannregale, Werkstattregale, Eckanfahrschutz, Abweiserecke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,16*
€ 136,41*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 122,38*
€ 154,63*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 122,93*
€ 154,65*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 167,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,78*
€ 173,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.