Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenanfahrschutz 'Harbor', 150 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz -Harbor- aus LLDPE (Art. 18159)
Modellbeispiel: Säulenanfahrschutz -Harbor- aus LLDPE (Art. 18159)
Anwendungsbeispiel:
Modellbeispiel: Ansicht von oben, im Baukastensystem
Technische Ansicht: Zu beachtende Maßen
Artikel-Nr.:
     328-18159
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446498
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
  • Material: LLDPE
  • Höhe: 800 mm
  • Stärke: ca. 150 mm
  • Farbe: signalgelb
  • inkl. 2 Klettverschlüsse

|
  • spannungsriss-, wetter- und temperaturbeständig
  • optimierte Prallaufnahme und pneumatische Stoßdämpfung
  • elastisch verformbar, rückfedernd und formstabil
  • montiert in wenigen Sekunden, ohne Werkzeug
  • UV-beständig
  • im Baukastensystem
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
signalgelb
Höhe:
800 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Klettverschlüsse
Material:
LLDPE
Stärke:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, stein hgs pfostenschutz, pfostenschutz, Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,51*
€ 436,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 105,13*
Ähnlich
Schake
ab € 80,95*
Ähnlich
Moravia
200.22.925
ab € 217,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,93*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 39,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 280,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,00*
Ähnlich
Moravia
422.15.592
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.