Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz,Bogen,LxØ 1000x50-70mm,PU,gelb/schwarz,selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520069
520069
520069
Artikel-Nr.:
     711-520069
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.049
EAN/GTIN:
     4055381172194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form Bogen
  • Länge x Durchmesser 1000 x 50 - 70 mm
  • aus Polyurethan
  • in gelb/schwarz
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

Suchbegriffe:
Warnprofil, Schutzprofil, Kantenschutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Schutzprofil
Schutztyp:
Rohrschutz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
Bogen
Norm:
DIN 4844
Brandschutz:
Brandschutzklasse UL94HB
Material:
Polyurethan
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
50-70 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fixierung:
selbstklebend
Bestelleinheit:
Stück
Gewicht:
1.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Schutzprofil, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Eckenschutz, Rammschutz-Ecke, Regalschutz, Prallschutz, Stoßschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 49,17*
€ 4,90*
ab € 42,55*
€ 55,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,37*
€ 5,00*
ab € 49,29*
€ 63,24*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,45*
Zubehör
k.A.
173064
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.