Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen,, 60/100x50 mm, selbstkl., L 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11339869
11339869
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-422.17.049
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.049
EAN/GTIN:
     4055381172194
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 60/100x50 mm, gelb/schwarz, selbstklebend, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,510 kg
Breite:
21,00 cm
Höhe:
23,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 48,38*
€ 4,90*
ab € 42,51*
€ 55,16*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,30*
€ 58,76*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 59,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 81,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 10,08*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.